Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 7 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 7 in x 25 ft

Manguera de conducto - 7.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, Material de poliuretano, 22.00 psi
Artículo MI #06106075
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® HD 7 in x 25 ft
Precio27.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® HD 7 in x 25 ft

Manguera de conducto - 7.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de bronce, Material de poliuretano, 22.00 psi
Artículo MI #06106075
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® HD 7 in x 25 ft
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
Precio27.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    7.000 pulg.
  • Diámetro interior
    7.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.045 pulg.
  • Peso
    1.40 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Manipulación de materiales, Aplicaciones resistentes a la abrasión, Agrícola, Filtrado de limpieza de puentes, Transporte de hormigón, Conducto, Recogida de algodón, Difusión de fertilizantes, Grado alimentario, Transferencia de arena de fundición, Acolchado de vidrio, Transporte de gránulos, Amoladoras, Equipo de lijado de cascos, Recogida de césped y hojas, Fuera de carretera, Molinos de papel, Conducto de recorte de papel, Aspirador de musgo de piel, Transferencia de sedimentos de plástico, Polvo y a granel, Aspiración de arena y grava, Trituradoras, Pulverizadoras, Transferencia de almidón, Soplado de paja, Barredoras de calle y estacionamiento, Aspiración, Industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano transparente o negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8391070025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® HD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    22.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8391070025 7" ID X 25' FLX-HD DE POLIURETANO
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
  • Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Grosor de la pared = 0,035" (2" a 3 1/2" de D.I.), 0,045" (ID de 4" y superior)
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"