Motion
RNA6917
RNA6917
Artículo MI #06106242
No. Fabricante RNA6917
Precio612.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA6917
Artículo MI #06106242
No. Fabricante RNA6917
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
Precio612.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    63 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    173000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6917 cuenta con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 63 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA69
  • Capacidad de carga estática
    467000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6917 COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"