Motion
J2B3
Tapón neumático serie J - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 3/8 pulg., 500 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06106378
No. Fabricante J2B3
Precio6.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático serie J - Material del cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 3/8 pulg., 500 psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #06106378
No. Fabricante J2B3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Longitud
    2.09 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    11500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
J2B3 1/4 CONECTOR DE CUERPO X 3/8ID

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"