Motion
Dayflex® DFD-T 2.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Dayflex® DFD-T 2.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 2.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero de propileno-etileno termoplástico negro ligero reforzada con una hélice de polipropileno interna, material termoplástico de propileno-etileno, 9.00 psi
Artículo MI #06106399
No. Fabricante Dayflex® DFD-T 2.5 in x 25 ft
Precio5.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Dayflex® DFD-T 2.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 2.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de copolímero de propileno-etileno termoplástico negro ligero reforzada con una hélice de polipropileno interna, material termoplástico de propileno-etileno, 9.00 psi
Artículo MI #06106399
No. Fabricante Dayflex® DFD-T 2.5 in x 25 ft
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
Precio5.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.750 pulg.
  • Diámetro interior
    2.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.13 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Ventilación de bus, Ventilación de cabina, Descongelador/calentador, Retardante de llama, Calentador, Conducto de aire acondicionado Limo, Fabricación R.V., Ventilación de casco de auto de carreras, Ventilación
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de copolímero de propileno-etileno termoplástico negro ligero reforzada con una hélice interna de polipropileno
  • Material de la manguera
    Propileno-etileno termoplástico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DFDT250025
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Helios internos de polipropileno
  • Serie
    Dayflex® DFD-T
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Aire
  • Presión de trabajo
    9.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DFDT250025 2-1/2" ID DFD-T NEGRO
  • La hélice plegable puede formarse para adaptarse a diversas aplicaciones
  • Flexible, resistente al aplastamiento y comprimible
  • Cumple con los estándares de llama FMVSS 302
  • Excelente opción para aplicaciones de calefacción/descongelación y ventilación
  • También se puede fabricar con materiales de PVC
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good