Motion
FA2AC7-16-LK

EDT CORP
FA2AC7-16-LK

Rodamiento de manguito de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06107823
No. Fabricante FA2AC7-16-LK
Precio1,049.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EDT CORP
FA2AC7-16-LK

Rodamiento de manguito de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #06107823
No. Fabricante FA2AC7-16-LK
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
Su precio$1,049.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.9000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito DoubleLock
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
FA2AC7-16-LK SOLUCIÓN POLIRREDONDEADA DE 2-BOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo