Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length1.5000 in
- Bore Diameter1 in
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
Details
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojineteAcero inoxidable 440
- Estilo de cojineteSoporte de brida
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar materialAcero inoxidable 440
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798852188
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieFR250URW
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662798852188
Descripción general
Descripción del fabricante
FR250STWX1 LIMPIEZA-SS
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos
- Sellos de silcono con deflectores de acero inoxidable
- Carcasas e insertos de acero inoxidable