Motion
WSTU220URWX1-15/16

HUB CITY INC
WSTU220URWX1-15/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #06108663
No. Fabricante WSTU220URWX1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
WSTU220URWX1-15/16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico, servicio normal
Artículo MI #06108663
No. Fabricante WSTU220URWX1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    Raza interior ancha

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Unidad de recogida de cojinetes de bolas
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Unidad de recogida del cojinete de bolas
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    N.o 2 Litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    WSTU220URWX1-15/16
  • Número de Upc del fabricante
    662798845852
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200° °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    WSTU220URW
  • Tipo de cojinete
    Ranura ancha
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU220URWX1-15/16 DURALINE
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"