Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho del anillo interiorRaza interior ancha
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete440 Anillos y bolas de acero inoxidable
- Estilo de cojineteUnidad de recogida de cojinetes de bolas
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNailon
- Número de estructura compatibleT200WS
- Tipo de servicioServicio normal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaUnidad de recogida del cojinete de bolas
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar material440 Anillos y bolas de acero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricanteWSTU250STWX1-15/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798851938
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de selloContacto
- SerieWSTU250STW
- Tipo de cojineteRanura ancha
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable