Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Ángulo de desalineación1-1/2 °
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojineteAcero inoxidable 440
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaInserto del cojinete
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar materialAcero inoxidable 440
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798886343
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200 °F
- Tipo de selloSello de labios triple
- SerieB250TW
- UPC_NO662798886343
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos silcones de triple labio con protectores de basura de acero inoxidable - Anillos y bolas de acero inoxidable