Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojineteAcero inoxidable 440
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Serie de marcos compatiblesT210
- Tipo de estructura compatibleTornillo protegido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable
- Tipo de grasaN.o 2 Litio
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar material440 Anillos y bolas de acero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798252407
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie200
- Tipo de cojineteBase alta
- UPC_NO662798252407
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de silcono con folletos de acero inoxidable - Carcasas e insertos de acero inoxidable