Motion
DCR50 4.13

DODGE
DCR50 4.13

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 4.134:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06108961
No. Fabricante DCR50 4.13
Precio15,820.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR50 4.13

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 4.134:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06108961
No. Fabricante DCR50 4.13
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
Su precio$15,820.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    7
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    26 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    4.134:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    4 : 1
  • Detalles adicionales
    TAMAÑO MTA 7315, 26:1 320 CARA C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782476923075
  • Potencia de entrada máxima
    64.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    4 CV
  • UPC_NO
    782476923075

Descripción general

Descripción del fabricante
268703 REDUCTOR MÁXIMO DCR50 - 4.13
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno