Motion
69083159112

NORTON ABRASIVES
69083159112

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06109009
No. Fabricante 69083159112
Precio372.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69083159112

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06109009
No. Fabricante 69083159112
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
Precio372.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69083159112
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS RECTAS TIPO 69083159112 01 8 X
  • Forma y química revolucionarias de grano cerámico, patentadas y diseñadas para todas las aplicaciones de fuerza baja, media y alta que van desde fundición hasta acero inoxidable y Inconel y titanio difíciles de rectificar
  • La unión vitrificada dura probada soporta fuerzas de amolado extremas
  • Entre un 33 % y un 100 % más de vida útil, un 30 % más de MRR y un 15 % menos de potencia umbral en comparación con los productos cerámicos de la competencia
  • La mejor opción para el rectificado de producción: versatilidad, rendimiento máximo y costes totales más bajos
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo