Motion
D52277

Graco
D52277

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #06109400
No. Fabricante D52277
Precio1,451.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
D52277

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #06109400
No. Fabricante D52277
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
Precio1,451.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Nitrilo
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Portada
    Puerto central
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
D52277 515 BOMBA