Motion
027M720G0060
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 60 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110524
No. Fabricante 027M720G0060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 60 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110524
No. Fabricante 027M720G0060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    60 :1
  • Carga colgada
    455 lb
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.63 A
  • Par de carga completa
    220 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B4
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-720-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    27.9 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-720-1000 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-720M5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, RoHS
  • Brazo de par
    P125-720-1030 Opcional

Descripción general

Descripción del fabricante
027M720G0060 POWERSTAR 720 3PH 95W
  • Ofrece hasta 53 Nm de par motor continuo en un perfil elegante y compacto
  • Engranaje hipoide de tecnología avanzada para mejorar la huella de carbono
  • La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
  • Lubricante exclusivo PowerSTAR℮ EP para una vida útil prolongada
  • El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
  • Tres etapas
  • Perfecto para transportadores ligeros y equipos de embalaje
  • Fabricado en EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good