Motion
V16M16-B
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de latón, 2 pulg. NPTF, rosca macho 2 – 11-1/2 , 400 psi, tamaño del cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06110684
No. Fabricante V16M16-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de latón, 2 pulg. NPTF, rosca macho 2 – 11-1/2 , 400 psi, tamaño del cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06110684
No. Fabricante V16M16-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Hexagonal
    3.50 pulg.
  • Longitud
    4.34 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca macho 2 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Presión de trabajo
    400 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V16M16-B ACOPLAMIENTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good