Motion
8MJBKHD-6MP

GATES RUBBER CO
8MJBKHD-6MP

Accesorio adaptador - 1/2 in macho JIC 37° Flare x 3/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #06110757
No. Fabricante 8MJBKHD-6MP
Precio27.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MJBKHD-6MP

Accesorio adaptador - 1/2 in macho JIC 37° Flare x 3/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #06110757
No. Fabricante 8MJBKHD-6MP
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
Precio27.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto - Mamparo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 3/8 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053440454
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053440454

Descripción general

Descripción del fabricante
8MJBKHD-6MP ACCESORIO DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron