Especificaciones
Dimensiones
- Altura37.00 pulg.
- Peso557.40 lb
- Ancho23.00 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo hay margen de error al reemplazar los conjuntos de mangueras hidráulicas. La innovadora crimpadora “inteligente” Gates®GC32TSi™ no deja nada al azar. Todas las herramientas y la información necesarias residen en el instrumento para engarzar conjuntos de mangueras sólidos, sin fugas y con calidad de fábrica. La crimpadora Gates GC32TSi™ cuenta con un panel de control de pantalla táctil para facilitar la navegación. Se conecta a la base de datos eCrimp® de Gates para obtener especificaciones de prensado actualizadas y una selección óptima de mangueras/acoplamientos. La funcionalidad avanzada, como la descompresión por pinzamiento, la medición precisa del diámetro del engaste, las placas de retención de troqueles mecanizadas con un sistema de carga de troqueles simple y un cabezal de engaste autolubricante, ayudan al operador a construir ensamblajes de calidad de fábrica que cumplen con las estrictas especificaciones de engaste de Gates.
- Tipo de engarzadorSemiproducción
- Número de catálogo del fabricante7480-7004
- Tipo de productoHerramientas eléctricas para engarzar mangueras
- Tipos de productosEngarzador
- SerieSerie GC32
Descripción general
- La navegación intuitiva basada en iconos controla la crimpadora mediante un panel de control de tableta con pantalla táctil
- Engarza mangueras industriales de hasta 2" 6 Wire y 2 1/2"
- La función de medición de descompresión de pinzamiento garantiza que el OD de engaste esté dentro de la tolerancia
- La fuerza máxima de engarce es de 420 toneladas
- El rack y el soporte se venden por separado; se pueden utilizar con GC™32 y GC96™crimpers.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.