Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/8 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
- Caudal110.95 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónEquipos de construcción, petróleo y gas, máquinas de carretera
- Material del selloViton® y poliuretano
- Derrame0.00101 fl oz (EE. UU.)
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo6670 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi