Especificaciones
Dimensiones
- Pestañas (máx. axial)903 pulg.
- Precisión del cable4 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo20 mm
- Paso4 mm
- Diámetro mínimo de la raíz2 pulg.
- Roscas por pulgada20
- Peso0.24 libras por pie
Detalles
- Tipo de tornillo AcmeTornillo Acme métrico
- Material4140 - Acero aleado
- Comienza1
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.