Motion
20904 TUERCA DE DERIVACIÓN TR26 X 6 RH BRONZ/CA

NOOK INDUSTRIES
20904 LEAD NUT TR26 X 6 RH BRONZ/AC

Tuerca de bronce ACME métrica - Dirección de rosca a la derecha, 39 % de eficiencia nominal, par de 2.469 pulg-lb
Artículo MI #06111377
No. Fabricante 20904 LEAD NUT TR26 X 6 RH BRONZ/AC
Precio225.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
20904 LEAD NUT TR26 X 6 RH BRONZ/AC

Tuerca de bronce ACME métrica - Dirección de rosca a la derecha, 39 % de eficiencia nominal, par de 2.469 pulg-lb
Artículo MI #06111377
No. Fabricante 20904 LEAD NUT TR26 X 6 RH BRONZ/AC
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
Su precio$225.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par dinámico
    440 pulg.
  • Roscas por pulgada
    6
  • Par de apriete
    2.469 pulg.
  • Peso
    74573 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Clasificación de eficiencia
    39 %
  • Par estático
    23304 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
20904 TUERCA DE DERIVACIÓN TR26 X 6 RH BRONZ/CA
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"