Motion
BRIDA DE MONTAJE EZF-3010 EZZE

NOOK INDUSTRIES
EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 10 mm
Artículo MI #06111750
No. Fabricante EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE
Price$646.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE

Soporte de cojinete doble bridado - Diámetro nominal de tornillo de 10 mm
Artículo MI #06111750
No. Fabricante EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE
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
Price$646.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro nominal del tornillo
    10 mm

Details

  • Tipo de accesorio
    Soporte de cojinete doble bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE MONTAJE EZF-3010 EZZE
  • Los soportes de cojinete doble bridados utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
  • Los soportes de cojinete doble bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
  • Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
  • Los soportes de cojinete doble bridados se montan en el tipo 3K - Extensión de eje con llave, 3L - Extensión de eje sin llave o 3N - Sin mecanizado de extremo de extensión de eje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron