Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCarburo de silicio, alúmina de circonio
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipo de ruedaTipo 27