Motion
MY3M16-200H
MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 16 mm
Artículo MI #06112259
No. Fabricante MY3M16-200H
Precio473.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 16 mm
Artículo MI #06112259
No. Fabricante MY3M16-200H
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
Precio473.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    322 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros sin varilla MY3* tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía interna integrada del cojinete deslizante proporciona estabilidad lateral protegiéndola de impactos de carga laterales. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Estilo de cilindro
    Con uniones mecánicas
  • Tipo de guía
    Guía del cojinete deslizante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    MY3B16-PS
  • Serie
    MY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    H = (izquierda: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste)

Descripción general

Descripción del fabricante
MY3M16-200H CIL., SIN VARILLA, UNIDO MECÁNICAMENTE
  • Tamaños de orificio: 16, 25, 40, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Velocidad: 80~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 80~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
  • Opción de carrera larga: hasta 3000 mm (XB11)
  • Capacidad de interruptor automático