Motion
UCFH207-23-OEC

SYSTEM PLAST
UCFH207-23-OEC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06112710
No. Fabricante UCFH207-23-OEC
Precio230.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFH207-23-OEC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06112710
No. Fabricante UCFH207-23-OEC
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
Precio230.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.5313 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • En general Altura  
    2.5938 pulg.
  • Longitud total
    6.4219 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4220 pulg.
  • Ancho general
    3.5313 pulg.
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón abierto sellado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFH207-23-OEC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405582873
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4429 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SB207-23 RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH207-23-OEC COJINETES DE BRIDA PULGADAS
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .
  • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.