Motion
NCDQ8B106-100S

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8B106-100S

Cilindro compactointro, NCQ8
Artículo MI #06112791
No. Fabricante NCDQ8B106-100S
Precio59.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ8B106-100S

Cilindro compactointro, NCQ8
Artículo MI #06112791
No. Fabricante NCDQ8B106-100S
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
Precio59.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular
    1.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ8

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8B106-100S CILOS, COMPACTOS, SPR RTN
  • Tipo de varilla de acción única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron