Motion
FWA718-200-B5-J

Boston Gear (RRX)
FWA718-200-B5-J

FWA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #06115034
No. Fabricante FWA718-200-B5-J
Precio3,375.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
FWA718-200-B5-J

FWA718 D/R Rojo. 200:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #06115034
No. Fabricante FWA718-200-B5-J
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
Precio3,375.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    883680892925
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    883680892925

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718-200-B5-J

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo