Motion
1025
Motor de engranaje paralelo de CA - 54.7:1 Relación, 1/7 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06115095
No. Fabricante 1025
Precio704.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 54.7:1 Relación, 1/7 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.70 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06115095
No. Fabricante 1025
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
Su precio$704.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    54.7:1
  • Carga colgada
    130 lb
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Condensador
    494 01112 Obligatorio (se vende por separado)
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.70 A
  • Par de carga completa
    190 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.40.3020
  • Caballos de entrada
    1/7 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34R
  • RPM de salida
    31.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1025 ENGRANAJE

También puede gustarle