Motion
BLOQUE DE ALMOHADA 6 S/L HY700

Dodge
6 S/L HY700 PILLOW BLOCK

Unidad de cojinetes de manguito plano de bloque de almohada - 6 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06115261
No. Fabricante 6 S/L HY700 PILLOW BLOCK
Precio18,413.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6 S/L HY700 PILLOW BLOCK

Unidad de cojinetes de manguito plano de bloque de almohada - 6 pulg. de diámetro interior, montaje de base 4-Bolt, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06115261
No. Fabricante 6 S/L HY700 PILLOW BLOCK
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
Precio18,413.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-50,TS-350

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
HY700 BLOQUE DE ALMOHADA S/L 6" 034843