Motion
CQ2A40-20DCZ-XB9

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A40-20DCZ-XB9

Cilindro compacto - Baja velocidad - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #06115713
No. Fabricante CQ2A40-20DCZ-XB9
Precio58.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2A40-20DCZ-XB9

Cilindro compacto - Baja velocidad - Tipo estándar, calibre de 40 mm, carrera de 20 mm
Artículo MI #06115713
No. Fabricante CQ2A40-20DCZ-XB9
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
Precio58.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Opciones
    Velocidad baja (10-50 mm/s)
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2A40-20DCZ-XB9 CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • XB9 para aplicaciones de baja velocidad (10 a 50mm/s)
  • XB13 para aplicaciones de baja velocidad (5 a 50mm/s)
  • XC8 carrera ajustable para la carrera extendida
  • XC9 carrera ajustable para la carrera de retracción
  • XC10 carrera doble, tipo varilla doble (4 posiciones)
  • XC11 de carrera doble, tipo varilla simple (3 posiciones)

También puede gustarle

Los clientes también compraron