Motion
K32X39X18

NTN
K32X39X18

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2598 pulg., diámetro exterior de 1.5354 pulg., ancho de 0.7087 pulg., abierto
Artículo MI #06119360
No. Fabricante K32X39X18
Precio30.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K32X39X18

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2598 pulg., diámetro exterior de 1.5354 pulg., ancho de 0.7087 pulg., abierto
Artículo MI #06119360
No. Fabricante K32X39X18
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
Precio30.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093674
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7850 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K32X39X18 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo