Motion
CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #06121868
No. Fabricante CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL
Precio300.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #06121868
No. Fabricante CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL
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
Precio300.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Tarpaulina de nailon
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2C20TN-300JZ-W-M9PWL CILINDRO, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Longitud total acortada con tipo de corte a jefe

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good