Motion
CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06121872
No. Fabricante CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC
Precio637.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06121872
No. Fabricante CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC
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
Precio637.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Longitud del cable conductor
    SAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M36x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    275 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B160-275DCMZ-M9PSAPC COMPACTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno