Motion
S-ES-6PH-4SL
Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.5000 in, capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #06122674
No. Fabricante S-ES-6PH-4SL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.5000 in, capacidad de carga de 1800 lb
Artículo MI #06122674
No. Fabricante S-ES-6PH-4SL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1800 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Color de la rueda
    Negro
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico
  • Tipo de rueda
    Plástex

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ES-6PH-4SL CAJA GIRATORIA ES 6X2-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo