Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio140 mm
- Exterior Diámetro230 mm
- Longitud total68 mm
- Peso23.4 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo335 N/mm
- Número de catálogo del fabricante4061-140
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112720
- Par de torsión máximo transmitido15100 Nm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Fuerza axial transmisible395 kN/lbs
- UPC_NO842058112720
Descripción general
Descripción del fabricante
4061-140 DISCO SHRINK