Motion
12EFLW XLL

Gates
12EFLW XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.21 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06122837
No. Fabricante 12EFLW XLL
Precio50.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12EFLW XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/4 pulg. de D.I., 1.21 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #06122837
No. Fabricante 12EFLW XLL
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
Precio50.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    241.3 mm/9.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.21 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno)
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46511716
  • Número de Upc del fabricante
    770075379546
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para: líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    Manguera de minería EFLW
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075379546
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12EFLWXLL MANGUERA

También puede gustarle