Motion
7100-0463

Gates
7100-0463

7100-0463
Artículo MI #06122889
No. Fabricante 7100-0463
Precio108.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
7100-0463

7100-0463
Artículo MI #06122889
No. Fabricante 7100-0463
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
Precio108.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053929249

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-16PL ADAPTADORES XBULK
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución: la tecnología de tuerca de par completo ahora está disponible en los acoplamientos MegaCrimp® y GlobalSpiral® de Gates.
  • Los acoplamientos MegaCrimp® establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. La exclusiva plaquita "C" garantiza un crimpado concéntrico "sin goteo" para mantener limpios el equipo y el medio ambiente.
  • Superó un millón de ciclos de impulso durante las pruebas de diseño
  • Los acoplamientos MegaCrimp® ofrecen un sellado a prueba de fugas tan innovador que está patentado. Es lo que hay dentro del acoplamiento MegaCrimp® lo que lo hace funcionar tan bien, el inserto en forma de "C". Este inserto en forma de "C" permite su uso con diferentes construcciones y grosores de pared. Además, la plaquita "C" garantiza una distribución uniforme de las fuerzas de rizado para formar un sello concéntrico. Esto simplifica sus requisitos de inventario, ya que un tamaño puede adaptarse a muchos OD de manguera diferentes, tanto en mangueras de uno como de dos cables. Una ventaja adicional: los acoplamientos MegaCrimp® son un acoplamiento de rendimiento EN totalmente cualificado.

También puede gustarle