Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero20
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Longitud15 m / 50 pies
- Radio de curvatura mínimo419.1 mm / 16.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.97 pulg.
Detalles
- Presión de estallido24000 psi / 1654.7 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno)
- Tipo de cubiertaEstándar
- Presión de la mangueraPresión constante-Extremadamente alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46511705
- Número de Upc del fabricante770075379430
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoRecomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
- Tipo de refuerzo6 espirales, cable
- Marca comercialManguera de minería EFCPS
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNBR
- UPC_NO770075379430
- Presión de trabajo6000 psi / 413.7 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.