Motion
24CPB-MTF XCTN

Gates
24CPB-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura
Artículo MI #06122953
No. Fabricante 24CPB-MTF XCTN
Precio114.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24CPB-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., 1300 psi / 89.6 bar de presión de trabajo, 5200 psi / 358.5 bar de presión de rotura
Artículo MI #06122953
No. Fabricante 24CPB-MTF XCTN
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
Precio114.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm / 20 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.11 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    5200 psi / 358.5 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Número de catálogo del fabricante
    46574426
  • Número de Upc del fabricante
    770075454021
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075454021
  • Presión de trabajo
    1300 psi / 89.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
24CPB-MTFXCTN MANGUERA

También puede gustarle