Motion
32CPB-MTF XCTN

Gates
32CPB-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.62 pulg. de D.E., 1175 psi / 81 bar de presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #06122984
No. Fabricante 32CPB-MTF XCTN
Precio135.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32CPB-MTF XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.62 pulg. de D.E., 1175 psi / 81 bar de presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar de presión de rotura
Artículo MI #06122984
No. Fabricante 32CPB-MTF XCTN
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
Precio135.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm / 25 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.62 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    4700 psi / 324.1 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Número de catálogo del fabricante
    46574427
  • Número de Upc del fabricante
    770075454038
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075454038
  • Presión de trabajo
    1175 psi / 81 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32CPB-MTFXCTN MANGUERA

También puede gustarle