Motion
32GSM-32MILX-TCX XBULK

Gates
32GSM-32MILX-TCX XBULK

73460005 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06122991
No. Fabricante 32GSM-32MILX-TCX XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32GSM-32MILX-TCX XBULK

73460005 Acoplamiento de manguera hidráulica -
Artículo MI #06122991
No. Fabricante 32GSM-32MILX-TCX XBULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    770075563327
  • UPC_NO
    770075563327

Descripción general

Descripción del fabricante
32GSM-32MILX-TCX ADAPTADORES XBULK
  • Los acoplamientos iLok están diseñados para reducir drásticamente el tiempo de inactividad al mover y volver a montar equipos de minería de pared larga GlobalSpiral MAX
  • No es necesario desviarse la manguera, lo que elimina el equipo de desviado, el olor, la contaminación y las molestias
  • Hasta 6,000 psi de presión de trabajo y 5,000 psi para presión hidráulica
  • Probado hasta un millón de ciclos de impulsos, lo que le proporciona una vida útil de acoplamiento prolongada
  • El engaste por mordida significa una mejor retención del acoplamiento y prevención de fugas
  • Capacidad de temperatura +250°F para un rendimiento superior a temperaturas extremas

También puede gustarle