Motion
66253198592

NORTON ABRASIVES
66253198592

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #06123837
No. Fabricante 66253198592
Precio79.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253198592

Rueda de enganche portátil BlueFire - Grado: grano extragrueso, Diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 6000 RPM, Cantidad del paquete: 5
Artículo MI #06123837
No. Fabricante 66253198592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Descripción larga
    La 66253198592 es una rueda de enganche portátil tipo 01 hecha con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 5/8 pulg. y grano extragrueso, adecuado para un afilado agresivo.
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    66253198592
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253198592 8X1X5/8 PIEDRA DEL BANCO
  • El nuevo y más friable grano de alúmina de circonio y el duradero sistema de unión de resina permiten que el grano se mantenga más afilado durante más tiempo
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo
  • La elección para trabajos de evacuación del metal difíciles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"