Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina1.5400 pulg.
- Altura total0.8700 pulg.
- Ancho general1.5400 pulg.
- Peso0.43 lb
- Ancho1.5400 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPlaca de transferencia de rodillo
- Detalles adicionalesMódulo de transferencia central; Ancho: 6.1-in, Longitud: 1.54-in, Altura: 0.87-in, con rodillos tipo SR 3
- Dibujo CAD
- Insertar materialACETAL
- Número de catálogo del fabricanteTMC-K600R3SR-FM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405547810
- MaterialACETAL
Descripción general
- Montaje fácil y flexible Transición suave entre transportadores Uso individual o espalda con espalda Construcción robusta de alta resistencia Hardware de montaje incluido Marco de resina termoplástica de acetal Rodillos de resina termoplástica rojos con características de reducción de ruido Pines y herrajes de acero inoxidable