Motion
TMC-K600R3SSA-FM

SYSTEM PLAST
TMC-K600R3SSA-FM

PLACA TRANS MOD, RODILLO DE ACERO INOX., 6.1IN W
Artículo MI #06123863
No. Fabricante TMC-K600R3SSA-FM
Precio203.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
TMC-K600R3SSA-FM

PLACA TRANS MOD, RODILLO DE ACERO INOX., 6.1IN W
Artículo MI #06123863
No. Fabricante TMC-K600R3SSA-FM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    1.5400 pulg.
  • Altura total
    0.8700 pulg.
  • Ancho general
    1.5400 pulg.
  • Peso
    0.85 lb
  • Ancho
    1.5400 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Placa de transferencia de rodillo
  • Detalles adicionales
    Módulo de transferencia central; Ancho: 6.1-in, Longitud: 1.54-in, Altura: 0.87-in, con rodillos tipo 3 SSA
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    TMC-K600R3SSA-FM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405547834
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
TMC-K600R3SSA-FM TRANSFERENCIA
  • Montaje fácil y flexible Transición suave entre transportadores Usar individualmente o espalda con espalda Construcción robusta de alta resistencia Herrajes de montaje incluidos Marco de resina termoplástica de acetal Rodillos de acetal azules con microrodamientos de bolas para coeficiente de fricción ultrabajo Pernos y herrajes de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"