Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.21
- Longitud de la placa6.1000 pulg.
- Grosor de la placa0.8700 pulg.
- Ancho de la placa2.0000 pulg.
- Peso0.3
- Ancho7.53
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorRojo (Rodillo )
- Número de catálogo del fabricanteTME-K600R2SR-FM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405547773
- MaterialACETAL
Descripción general
- Montaje fácil y flexible
- Transición suave entre transportadores
- Usar individualmente o espalda con espalda
- Construcción robusta para trabajos pesados
- Accesorios de montaje incluidos
- Montura de resina termoplástica de acetal
- Rodillos de acetal azules con microcojinetes de bolas para un coeficiente de fricción ultrabajo
- Clavijas y herrajes de acero inoxidable