Motion
CS1D180TN-600

SMC CORP OF AMERICA
CS1D180TN-600

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 180 mm, carrera de 600 mm
Artículo MI #06123961
No. Fabricante CS1D180TN-600
Precio1,339.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CS1D180TN-600

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 180 mm, carrera de 600 mm
Artículo MI #06123961
No. Fabricante CS1D180TN-600
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
Precio1,339.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    180 mm
  • Accidente cerebrovascular
    600 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CS1

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1D180TN-600 CILINDRO
  • Doble acción, varilla simple, tipo lubricante
  • Tamaños de orificio: 125mm a 300mm
  • Carreras hasta 2400mm disponibles
  • Siete estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good