Motion
H 317E

SKF
H 317E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca M 85x2 , Material de acero
Artículo MI #06124085
No. Fabricante H 317E
Precio304.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 317E

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca M 85x2 , Material de acero
Artículo MI #06124085
No. Fabricante H 317E
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
Su precio$304.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • En general Longitud  
    63 mm
  • Rosca Tamaño  
    M 85x2
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE17
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571206608
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571206608

Descripción general

Descripción del fabricante
H 317E ADAPTADOR