Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.880 pulg.
- Ancho general0.188 pulg.
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
Detalles
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante053893496504
- MaterialNitrilo
- Tipo de sello34
- Serie710000
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.