Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del elemento250 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de elementoTipo cilíndrico
- Clasificación del filtro20 μm
- Opciones incluidasSin manómetro con tapón
- MaterialAcero inoxidable
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Material del selloNBR
- SerieFN
Descripción general
- Filtro de bajo mantenimiento
- Función de retrolavado
- No requiere sustitución de elementos
- Material de la carcasa: SUS304
- Longitud del elemento: 250, 500 (mm)