Especificaciones
Dimensiones
- Altura total11.500 pulg.
- Longitud total3.150 pulg.
- Ancho general2.750 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Caudal de aire de entrada3.284 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida2.648 scfm
- Caudal de aire de purga0.635 scfm
- Punto de rocío estándar-40 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"