Motion
MPTR-40-1

PCI
MPTR-40-1

Seguidor de leva plano - Serie MPTR, 40 mm Diámetro del rodillo, 26 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 1.4370 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06125999
No. Fabricante MPTR-40-1
Precio110.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTR-40-1

Seguidor de leva plano - Serie MPTR, 40 mm Diámetro del rodillo, 26 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, 1.4370 in Longitud del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #06125999
No. Fabricante MPTR-40-1
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
Su precio$110.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3150 pulg.
  • Ancho general
    1.0870 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    26 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Poste Longitud  
    1.4370 pulg.
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 X 1.5 mm
  • Peso
    0.594 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    2652 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    841946124982
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2649 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2649 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTR
  • Capacidad de carga estática
    1400 lbf
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    841946124982

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTR-40-1 RODILLO DE YOKE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo